›

MICROSAI I V12AC GY

Cod. Rexel SN53530
Cod. Produttore 53530
Cod. EAN 8010152535307

Informazioni principali

  • Serie: MICROSAI I
  • Tensione operativa: 12V AC
  • Grado di protezione: IP65
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Classe isolamento: II
  • Suono: Intermittente
  • Frequenza: 300/350Hz
  • Pressacavo: M16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo MICROSAI C oppure intermittente MICROSAI I. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

95 DECIBEL

corrente assorbita

0,85 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura ambiente

-30 ... 40 °C

MICROSAI I V12AC GY