›

MICROSAI I V110AC GY

Cod. Rexel SN53533
Cod. Produttore 53533
Cod. EAN 8010152535338

Informazioni principali

  • Serie: MICROSAI I
  • Tensione operativa: 110V AC ±10%
  • Potenza sonora: 95 dB(A) a 1m
  • Grado di protezione: IP65
  • Temperatura funzionamento: -30° +40°C
  • Classe isolamento: II
  • Corpo in policarbonato e ABS autoestinguente
  • Frequenza suono: 300/350 Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo MICROSAI C oppure intermittente MICROSAI I. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

110 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

95 DECIBEL

corrente assorbita

0,095 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura ambiente

-30 ... 40 °C

MICROSAI I V110AC GY