›

MICROSAI C V12AC GY

Cod. Rexel SN53002
Cod. Produttore 53002
Cod. EAN 8010152530029

Informazioni principali

  • Serie: MICROSAI C
  • Tensione operativa: 12V AC
  • Suono: Continuo
  • Grado di protezione: IP65
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Classe isolamento: II
  • Frequenza suono: 300/350Hz
  • Corpo: Policarbonato ABS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo MICROSAI C oppure intermittente MICROSAI I. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

95 DECIBEL

corrente assorbita

0,83 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura ambiente

-30 ... 40 °C

MICROSAI C V12AC GY