›

MICROSAI C V110AC GY

Cod. Rexel SN53008
Cod. Produttore 53008
Cod. EAN 8010152530081

Informazioni principali

  • Serie: MICROSAI C
  • Tensione: 110V AC ±10%
  • Suono: Continuo
  • Livello sonoro: 95 dB(A) a 1m
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Corpo: Policarbonato e ABS
  • Pressacavo: M16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo MICROSAI C oppure intermittente MICROSAI I. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

110 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

95 DECIBEL

corrente assorbita

0,09 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono continuo

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura ambiente

-30 ... 40 °C

MICROSAI C V110AC GY
€ 54,32 x 1 pz.
(pz.)