›

MICROFOX-F ESD

Cod. Rexel CX1206434
Cod. Produttore 1206434
Cod. EAN 4017918170875

Informazioni principali

  • Serie: NS 35
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Profilo: Standard
  • Colore: Argento
  • Norma: EN 60715
  • Tipo: Guida di supporto
  • Variante: Non perforata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

MICROFOX-F ESD