› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Microfono dinamico stelo flessibile per postazioni remote emergenza 49BME, EN54-16

Cod. Rexel CM49MST002
Cod. Produttore 49MST002
Cod. EAN 8023903303353

Informazioni principali

  • Tipo: Microfono dinamico
  • Stelo: Flessibile
  • Applicazione: Postazioni remote
  • Uso: Chiamate d'emergenza
  • Certificazione: EN 54-16
  • Compatibilità: 49BME001, 49BME012
  • Serie: 49MST002
  • Installazione: Montaggio a stelo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza 49BME001, 49BME012 e 49BME216. Certificazione secondo EN 54-16.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Microfono dinamico stelo flessibile per postazioni remote emergenza 49BME, EN54-16