› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Microfono dinamico palmare PTT per postazioni remote emergenza 49BME, EN54-16

Cod. Rexel CM49MPA003
Cod. Produttore 49MPA003
Cod. EAN 8023903303360

Informazioni principali

  • Tipo: Microfono dinamico
  • Tasto: PTT per chiamate
  • Uso: Postazioni remote
  • Certificazione: EN 54-16
  • Compatibilità: 49BME001, 49BME012
  • Collegamento: Connettore a 90°
  • Serie: 49MPA003
  • Applicazione: Chiamate emergenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microfono dinamico palmare con tasto P.T.T. per postazioni remote per chiamate d'emergenza 49BME001, 49BME012 e 49BME216. Certificazione secondo EN 54-16.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Microfono dinamico palmare PTT per postazioni remote emergenza 49BME, EN54-16