Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000070872
Cod. Produttore
0000070872
Cod. EAN
8010300708720

Informazioni di prodotto

Termoventilatore da installazione con funzione scaldasalviette
Descrizione del produttore: • Involucro in resina plastica PC/ABS. • Tasto per la connessione alla rete (di norma il prodotto è in stand-by, pronto per l’accensione) posto sul retro del prodotto. • Pannello comandi con display LCD e tasti a sfioro, in corrispondenza del coperchio frontale, per: • l’accensione / spegnimento del prodotto, • la selezione delle modalità di funzionamento • il settaggio del timer per l’accensione/spegnimento ritardati, impostabili fino ad un massimo di 12 ore, • il settaggio del cronotermostato settimanale per il mantenimento costante della temperatura desiderata all’interno del locale (temperatura di default +25°C; range di settaggio da +15°C a +35°C), • l’attivazione del rilevamento automatico della finestra aperta: se il termoventilatore sta funzionando in modalità cronotermostato, quindi in base alla temperatura ambiente impostata e la temperatura cala repentinamente di 5-10°C nel giro di 10 minuti, la spia si spegne e il prodotto passa automaticamente in modalità stand-by. • Telecomando IR per il controllo a distanza del prodotto, alimentato da una batteria al litio del tipo CR2032 3V. • Elementi riscaldanti di tipo PTC. • Griglia inferiore orientabile per meglio direzionare il flusso d’aria a seconda delle esigenze. • Termostato per l’impostazione ed il mantenimento della temperatura ambiente desiderata. • Staffa per l’installazione a parete dello scaldasalviette, appositamente progettata per agganciare/sganciare rapidamente il prodotto. In caso di installazione fissa è possibile ancorare direttamente il prodotto alla parete di destinazione utilizzando viti e tasselli forniti a corredo. • Stelo porta salviette/asciugamani, realizzato in alluminio. Il particolare può essere facilmente rimosso e i relativi attacchi, posti lateralmente, coperti con i due tappi forniti a corredo. • Protezione termica per evitare danni e rischi dovuti al surriscaldamento; il prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza che interrompe l’alimentazione in caso di surriscaldamento. • Filtro antipolvere in poliuretano, posto sul retro e protetto da griglia removibile, utile a proteggere la componentistica interna dall’accumulo di polvere e macroparticelle presenti nell’aria. • Cavo di alimentazione, di lunghezza pari a 1,6 m, completo di spina shuko.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Bianco

larghezza

306 mm

altezza

380 mm

profondità

150 mm

peso

2,1 kg

con temporizzatore

orientabile

Con telecomando/comando remoto

regolazione della potenza

Elettronico

programmabile

materiale

Altro

con soffiante

grado di protezione (IP)

IP23

Posizione pannello di comando

Davanti

Adatto per telecomando/comando remoto wireless

Grado di brillantezza

Opaco

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 50 Hz

Tipo di collettore

Sinistra e destra

Max. potenza di ingresso riscaldamento elettrico

1500 W

Potenza massima in ingresso dei ventilatori

1500 W

Forma del tubo radiante

Altro

Forma del radiatore

Diritto

Con console