›

MICRO W10 S V24DC GY

Cod. Rexel SN42202
Cod. Produttore 42202
Cod. EAN 8010152422027

Informazioni principali

  • Serie: MICRO W10 S
  • Tensione operativa: 12V DC, 24V DC, 24V AC
  • Grado protezione: IP42
  • Temperatura funzionamento: -30° +40°C
  • Corrente max: 1,1 A (12V DC)
  • Pressione sonora: 96 dB a 1m
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Fissaggio: Viteria standard non fornita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica di piccole dimensioni disponibile in 2 formati (MICRO W10 S e MICRO W10 S AT) a seconda della tensione operativa. Il dispositivo può essere installato sia in posizione verticale sia orizzontale oppure, in alternativa, a retroquadro (MICRO W10 R).

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

96 DECIBEL

corrente assorbita

0,65 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP42

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

1500 ... 1500 Hz

MICRO W10 S V24DC GY