›

MICRO W10 S V24AC GY

Cod. Rexel SN42203
Cod. Produttore 42203
Cod. EAN 8010152422034

Informazioni principali

  • Serie: MICRO W10
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Grado protezione: IP42
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Suono lineare: 93-96 dB(A) a 1m
  • Frequenza: 1000-1500 Hz
  • Installazione: Verticale, orizzontale, retroquadro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica di piccole dimensioni disponibile in 2 formati (MICRO W10 S e MICRO W10 S AT) a seconda della tensione operativa. Il dispositivo può essere installato sia in posizione verticale sia orizzontale oppure, in alternativa, a retroquadro (MICRO W10 R).

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

96 DECIBEL

corrente assorbita

0,65 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP42

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

1500 ... 1500 Hz

MICRO W10 S V24AC GY