›

MICRO W10 S V12DC GY

Cod. Rexel SN42200
Cod. Produttore 42200
Cod. EAN 8010152422003

Informazioni principali

  • Serie: MICRO W10
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Grado protezione: IP42
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Corrente: 0,06 - 0,60 A
  • Livello sonoro: 93-96 dB(A) a 1m
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Installazione: Verticale, orizzontale, retroquadro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica di piccole dimensioni disponibile in 2 formati (MICRO W10 S e MICRO W10 S AT) a seconda della tensione operativa. Il dispositivo può essere installato sia in posizione verticale sia orizzontale oppure, in alternativa, a retroquadro (MICRO W10 R).

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

94 DECIBEL

corrente assorbita

1,1 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP42

tensione nominale

12 ... 12 V

frequenza del segnale acustico

1350 ... 1350 Hz

MICRO W10 S V12DC GY