Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN42212
Cod. Produttore
42212
Cod. EAN
8010152422126

Informazioni di prodotto

MICRO W10 S AT V240AC GY
Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica di piccole dimensioni disponibile in 2 formati (MICRO W10 S e MICRO W10 S AT) a seconda della tensione operativa. Il dispositivo può essere installato sia in posizione verticale sia orizzontale oppure, in alternativa, a retroquadro (MICRO W10 R).

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

93 DECIBEL

corrente assorbita

0,12 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP42

tensione nominale

240 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

1450 ... 1450 Hz