›

MICRO W10 R V12DC GY

Cod. Rexel SN42208
Cod. Produttore 42208
Cod. EAN 8010152422089

Informazioni principali

  • Serie: MICRO W10 R
  • Tensione operativa: 12V DC, 24V DC
  • Grado di protezione: IP42
  • Temperatura funzionamento: -30° +40°C
  • Corpo in policarbonato autoestinguente
  • Diffusore suono in ABS
  • Suono lineare a 94-96 dB(A) 1m
  • Fissaggio con viteria standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica di piccole dimensioni disponibile in 2 formati (MICRO W10 S e MICRO W10 S AT) a seconda della tensione operativa. Il dispositivo può essere installato sia in posizione verticale sia orizzontale oppure, in alternativa, a retroquadro (MICRO W10 R).

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

94 DECIBEL

corrente assorbita

1,1 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP42

tensione nominale

12 ... 12 V

frequenza del segnale acustico

1350 ... 1350 Hz

MICRO W10 R V12DC GY