Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /
Informazioni di prodotto
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 105 °C
Allineamento dell'elemento di azionamento
Altro
Numero contatti di commutazione
1
lunghezza del sensore
27,8 mm
altezza del sensore
15,9 mm
larghezza del sensore
10,3 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
0,6 A
Tipologia di azionamento
Leva a rotella
grado di protezione (IP)
IP40
forma della scatola
Blocco
esecuzione del collegamento elettrico
Collegamento a connettore piatto
rivestimento scatola
Materiale del corpo
Plastica
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0,3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
15 A
funzione di commutazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te