Prodotti /

Cod. Rexel
WX5554118
Cod. Produttore
5554118
Cod. EAN
8025241213899

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 250V
  • Tipo: Microinterruttore
  • Modelli: NH1-3, NH1XL-3XL
  • Applicazioni: Elettriche industriali
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Uso: Controllo circuiti
  • Serie: WX5554118
  • Affidabilità: Alta precisione
Descrizione del produttore: Microinterruttore MDF NH1-3 NH1XL-3XL progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 250V. Questo componente garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici, offrendo una soluzione compatta e versatile per impianti industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e sicurezza nell’utilizzo, rendendolo ideale per installazioni che richiedono prestazioni costanti e elevate standard di qualità.