Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONSS5-1-1500730
Cod. Produttore
SS5-1-1500730000
Cod. EAN
4536854067976

Informazioni di prodotto

micro-1DT5A/125VcaAzionpulsanteFS150g
Descrizione del produttore: 1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azione. a pulsante FS 150 g, terminali a saldare

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP40

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

5 A

larghezza del sensore

6,4 mm

altezza del sensore

11,3 mm

lunghezza del sensore

19,8 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 85 °C

Produttore

MICRO-1DT5A/125VCAAZIONPULSANTEFS15