Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND2SW3L2M-1351
Cod. Produttore
D2SW3L2M-1351440
Cod. EAN
4548583424678

Informazioni di prodotto

micro-1DT3A/125VcaLevaconrotellaFS60gIP67
Descrizione del produttore: 1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azione. leva con rotella FS 60 g, terminali precablati, IP67

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

5,9 mm

altezza del sensore

17,4 mm

lunghezza del sensore

19,8 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 85 °C

Produttore

MICRO-1DT3A/125VCALEVACONROTELLAFS6