Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONV1651C5R-1094
Cod. Produttore
V1651C5R-1094510
Cod. EAN
4536854147050

Informazioni di prodotto

micro-1DT16ALevaCortaRotFS200gfaston6.35
Descrizione del produttore: 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azione. a leva corta e rotella FS 200 g terminali faston 6,35

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

16 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP40

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,6 A

larghezza del sensore

10,3 mm

altezza del sensore

15,9 mm

lunghezza del sensore

27,8 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C

Produttore

MICRO-1DT16ALEVACORTAROTFS200GFASTO