Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000042113
Cod. Produttore
0000042113
Cod. EAN
8010300421131

Informazioni di prodotto

Aspiratori Elicoidali
Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 500 mm. • Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Motore trifase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55. Alimentazione a 230 - 400 V / 50 Hz. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

400 V

volume trasportato

7940 METROC_ORA

larghezza nominale

500 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1440 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 60 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale diametro 500 mm motore trifase 0,55 kW classe F uso industriale