›

MG T1 3-4 6X16 60V 20MA

Cod. Rexel WX4100540
Cod. Produttore 4100540
Cod. EAN 8025241045889

Informazioni principali

  • Serie: MG T1 3-4
  • Corrente nominale: 20 mA
  • Tensione max: 60 V
  • Capacità interruzione: 6x16 A
  • Protezione: magnetotermica
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Controllo: sovracorrenti/cortocircuiti
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico MG T1 3-4 con capacità di interruzione di 6x16 ampere, progettato per proteggere impianti elettrici a bassa tensione fino a 60V. Offre una corrente nominale di 20mA, garantendo sicurezza e affidabilità nel controllo delle sovracorrenti e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura una protezione efficace e duratura degli impianti elettrici.
MG T1 3-4 6X16 60V 20MA