›

MG T1 3-4 6X16 48V 25MA

Cod. Rexel WX4100535
Cod. Produttore 4100535
Cod. EAN 8025241045780

Informazioni principali

  • Serie: MG T1 3-4
  • Tensione nominale: 48V
  • Corrente intervento: 25 mA
  • Capacità interruzione: 6x16 A
  • Protezione: magnetotermica
  • Applicazione: bassa tensione
  • Uso: civile e industriale
  • Affidabilità: continua e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico MG T1 3-4 con capacità di interruzione 6x16 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici a bassa tensione. Funziona a 48V con corrente di intervento di 25 mA, assicurando sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, combina efficienza e robustezza per una protezione continua e duratura.
MG T1 3-4 6X16 48V 25MA