›

MG T1 3-4 6X16 28V 40MA

Cod. Rexel WX4100530
Cod. Produttore 4100530
Cod. EAN 8025241045704

Informazioni principali

  • Serie: MG T1 3-4
  • Tensione nominale: 28 V
  • Corrente nominale: 40 mA
  • Capacità di interruzione: 6x16 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: bassa tensione
  • Materiali: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico MG T1 3-4 con capacità di interruzione di 6x16 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici a bassa tensione. Funziona a 28V con una corrente nominale di 40 mA, assicurando sicurezza e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per l'uso in impianti che richiedono un controllo preciso della corrente e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo.
MG T1 3-4 6X16 28V 40MA