›

MG T1 3-4 6X16 24V 35MA

Cod. Rexel WX4100529
Cod. Produttore 4100529
Cod. EAN 8025241045681

Informazioni principali

  • Serie: MG T1
  • Tensione nominale: 24V
  • Corrente nominale: 35mA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Applicazione: bassa tensione
  • Uso: industriale e civile
  • Materiali: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico MG T1 3-4 6X16 progettato per applicazioni elettriche a 24V con corrente nominale di 35mA. Questo dispositivo garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e efficienza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l’uso in sistemi che richiedono un controllo preciso e duraturo della corrente elettrica. La sua configurazione specifica lo rende adatto a impianti industriali e civili che operano a bassa tensione.
MG T1 3-4 6X16 24V 35MA