›

MG T1 3-4 6X16 14V 80MA

Cod. Rexel WX4100524
Cod. Produttore 4100524
Cod. EAN 8025241045605

Informazioni principali

  • Serie: MG T1
  • Tensione nominale: 14V
  • Corrente nominale: 80mA
  • Capacità di interruzione: 6x16 A
  • Protezione: magnetotermica
  • Applicazioni: domestiche e professionali
  • Funzione: protezione sovraccarichi
  • Dimensioni: compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico MG T1 con capacità di interruzione di 6x16 A, progettato per circuiti a 14V con corrente nominale di 80mA. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Il dispositivo combina efficienza e compattezza, risultando adatto per impianti elettrici professionali e domestici.
MG T1 3-4 6X16 14V 80MA