Prodotti /

Cod. Rexel
WX4100564
Cod. Produttore
4100564
Cod. EAN
8025241046329

Informazioni di prodotto

  • Serie: MF T1
  • Tensione nominale: 60V
  • Numero poli: 3-4
  • Calibro: 6X16
  • Corrente intervento: 20 mA
  • Tipo: Magnetotermico modulare
  • Protezione: Sovracorrenti e cortocircuiti
  • Applicazioni: Civile e industriale
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare con calibro T1 da 3-4 poli, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 60V. Dotato di capacità di intervento a corrente di 20 mA, garantisce un'elevata sicurezza contro sovracorrenti e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, è ideale per applicazioni in ambito civile e industriale, assicurando una protezione efficace e duratura degli impianti elettrici.