Prodotti /

Cod. Rexel
WX4100563
Cod. Produttore
4100563
Cod. EAN
8025241046305

Informazioni di prodotto

  • Serie: MF T1
  • Corrente: 6x16 A
  • Tensione: 48 V
  • Intervento: 25 mA
  • Tipo: Magnetotermico modulare
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Uso: Residenziale e industriale
  • Costruzione: Compatta modulare
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare MF T1 con capacità di interruzione di 6x16 A, progettato per circuiti a 48V con corrente di intervento a 25 mA. Ideale per la protezione elettrica in impianti residenziali e industriali, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione modulare compatta. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua compatibilità con sistemi a bassa tensione lo rende un componente essenziale per la gestione e il controllo dei carichi elettrici.