›

MF T1 3-4 6X16 28V 40MA

Cod. Rexel WX4100562
Cod. Produttore 4100562
Cod. EAN 8025241046282

Informazioni principali

  • Serie: MF T1
  • Tensione: 28 V
  • Corrente interruzione: 6x16 A
  • Corrente intervento: 40 mA
  • Tipo: Magnetotermico modulare
  • Poli: 3-4
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare MF T1 3-4 con capacità di interruzione di 6x16 A, progettato per applicazioni elettriche a 28 V. Offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici. La corrente nominale di intervento è di 40 mA, assicurando una risposta precisa e tempestiva. Ideale per installazioni che richiedono componenti elettrici robusti e performanti.
MF T1 3-4 6X16 28V 40MA