›

MF T1 3-4 6X16 28V 25MA

Cod. Rexel WX4100579
Cod. Produttore 4100579
Cod. EAN 8025241046589

Informazioni principali

  • Serie: MF T1
  • Tensione nominale: 28V
  • Corrente nominale: 25mA
  • Contatti: 6x16
  • Tipo: Interruttore multifunzione
  • Affidabilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Costruzione: Robusta e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore multifunzione MF T1 progettato per applicazioni elettriche con caratteristiche di alta affidabilità. Supporta un carico di 28V e una corrente di 25mA, garantendo prestazioni stabili e sicure. Dotato di contatti 6x16, è ideale per il controllo preciso di circuiti elettrici in diversi ambiti industriali e tecnici. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni operative. Questo componente è una soluzione efficiente per l’integrazione in impianti elettrici che richiedono affidabilità e precisione nel funzionamento.
MF T1 3-4 6X16 28V 25MA