Prodotti /

Cod. Rexel
WX4100580
Cod. Produttore
4100580
Cod. EAN
8025241046602

Informazioni di prodotto

  • Serie: MF T1 3-4
  • Capacità interruzione: 6x16 A
  • Tensione nominale: 28 V
  • Potenza nominale: 1,5 W
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Montaggio: Modulare
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare MF T1 3-4 con capacità di interruzione di 6x16 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Funziona a 28V con una potenza nominale di 1,5W, assicurando efficienza energetica e sicurezza. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo dispositivo combina robustezza e precisione per la gestione sicura della corrente elettrica.