Prodotti /

Cod. Rexel
WX4100554
Cod. Produttore
4100554
Cod. EAN
8025241046145

Informazioni di prodotto

  • Serie: MF T1
  • Corrente nominale: 80 mA
  • Tensione di lavoro: 14 V
  • Capacità: 3-4 A
  • Dimensioni: 6x16 mm
  • Protezione: fusibile rapido
  • Uso: bassa tensione
  • Intervento: rapido
Descrizione del produttore: Fusibile MF T1 con capacità di 3-4 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici a bassa tensione. Realizzato per un funzionamento a 14 volt con una corrente nominale di 80 milliampere, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per assicurare un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo efficacemente gli impianti elettrici.