Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11137
Cod. Produttore
0000011137
Cod. EAN
8010300111377

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 150 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 335 m3/h. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’). Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

335 METROC_ORA

larghezza nominale

150 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale da muro 150 mm portata 335 m3/h timer elettronico UV resistant