Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11136
Cod. Produttore
0000011136
Cod. EAN
8010300111360

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 120 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 175 m3/h. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’). Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

175 METROC_ORA

larghezza nominale

120 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro diametro 120 mm motore protetto timer elettronico portata 175 m3/h