Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900313130
Cod. Produttore
7638900313130
Cod. EAN
7638900313130

Informazioni di prodotto

Torcia portatile Energizer Vision HD Metal 2AA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Grazie a comodità come la modalità strobo e una costruzione robusta, le torce professionali in alluminio di qualità industriale Vision HD sono ultra versatili in qualsiasi ambiente di lavoro. La messa a fuoco digitale ti consente di cambiare l’ampiezza del fascio di luce con una mano Torcia a LED avanzata con potente emissione a luce diurna, a lunga durata 7 diverse modalità di illuminazione Comoda modalità strobo La lega di qualità commerciale, resiste a qualsiasi compito La torcia a LED include 2 batterie AA Energizer MAX ®

Tipologia

Torcia di segnalazione

colore del corpo

Alluminio

ANSI

AA

lunghezza

159 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Mignon

peso totale

108 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

Stadi