Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900388428
Cod. Produttore
7638900388428
Cod. EAN
7638900388428

Informazioni di prodotto

Torcia portatile Energizer 3AAA in metallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La torcia metallica Energizer offre un equilibrio tra luce intensa e autonomia impressionante, raggruppata in un formato compatto. La luce è dotata di una struttura in metallo resistente per una maggiore affidabilità. L'impugnatura testurizzata consente alla luce di adattarsi saldamente alla mano, mentre l'attacco per cordino ne facilita il trasporto.

Tipologia

Torcia di segnalazione

colore del corpo

Alluminio

ANSI

AAA

lunghezza

165 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Micro

peso totale

47 g

numero di batterie

3

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

No