Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13552
Cod. Produttore
13552

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500-C grey 7 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo MEGAFLEX 500-C 7G1.5 QMM grigio è un materiale elettrico flessibile e resistente, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Composto da sette conduttori da 1,5 millimetri quadrati ciascuno, garantisce una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. La sua guaina esterna di colore grigio assicura protezione contro agenti esterni e facilita l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che necessitano di un prodotto versatile e performante, adatto a diversi ambienti e condizioni operative.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

10.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C