Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13565
Cod. Produttore
13565

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500-C grey 4 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo MEGAFLEX 500-C è un prodotto elettrico di alta qualità, caratterizzato da una sezione di 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno. Il rivestimento di colore grigio garantisce resistenza e durabilità, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo cavo flessibile è progettato per assicurare affidabilità e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione di corrente in ambienti residenziali e industriali. La combinazione di materiali e design ne facilita l'uso e la posa, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C