Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13395
Cod. Produttore
13395

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500 grey 3 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico MEGAFLEX 500 con conduttori in rame da 3x1 mm², rivestito in guaina di colore grigio. Progettato per garantire flessibilità e resistenza, è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura assicura un’ottima conduzione elettrica e facilità di posa, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C