Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13381
Cod. Produttore
13381

Informazioni di prodotto

MEGAFLEX® 500 grey 18 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico MEGAFLEX 500 con conduttori da 18 fili di sezione 0,75 mm², ideale per installazioni elettriche flessibili. Il rivestimento grigio garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione sicura e affidabile della corrente elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e facilità di posa, questo cavo è perfetto per impianti elettrici civili e industriali.

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

grigio

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro esterno circa

11.9 mm

numero di fili

18

marcatura filo

cifre