Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12066
Cod. Produttore
0000012066
Cod. EAN
8010300120669

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da incasso
Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica ABS bianca per le parti non incassate nel muro. Costruzione in resina plastica nera (PP) caricata con talco per conferire una maggior resistenza alle parti da murare. Diametro nominale 100 mm. Motore a 2 velocit? del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti con termofusibile di protezione e bronzine autolubrificanti. Portata minima 130 m3/h Portata massima 180 m3/h Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR% (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l?installazione), che determina l?accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer ? impostabile, in fase di installazione, nell?intervallo 3?-20? (settaggio di default 3?). Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE."

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

180 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4