Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR12266/23.OT
Cod. Produttore
12266/23.OT
Cod. EAN
8426436043596

Informazioni di prodotto

Portameccanismo chiusura di sicurezza, 1 presa schuko, serie K45, ottone
Portameccanismo chiusura di sicurezza, 1 presa schuko, serie K45, ottone Descrizione del produttore: Portameccanismo chiusura di sicurezza, 1 presa schuko, serie K45, ottone

numero di prese SCHUKO

1

larghezza dimensione esterna

130 mm

lunghezza misura esterna

130 mm

profondità di incasso min.

55 mm

adatto per pulizia con liquidi

esecuzione coperchio

quadrato