Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2906738
Cod. Produttore
2906738
Cod. EAN
4055626134703

Informazioni di prodotto

  • Serie: TTC-6P
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Protezione: SPD Segnale
  • Corrente segnale: 0(4)...20 mA
  • Indicatore stato: Integrato
  • Coltello sezionatore: Incluso
  • Omologazione: EX Zona 2
  • Compatibile: HART, SIL 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per un circuito del segnale a 2 fili libero da potenziale di terra, ad es. loop di corrente 0(4) ... 20 mA, omologazione EX e per la zona 2, compatibile con HART. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm