› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ME B-17,5 MSTBO RD ACCESSORIO CUSTO

Cod. Rexel CX2706881
Cod. Produttore 2706881
Cod. EAN 4017918847418

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x19,05x12,3 mm
  • Colore: Rosso (simile RAL 3001)
  • Tipo: Tappi ciechi
  • Uso: Punti di collegamento inutilizzati
  • Compatibilità: Guide DIN
  • Serie: ME B-17,5
  • Materiale: Custodie resistenti
  • Applicazione: Accessorio MSTBO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per punti di collegamento inutilizzati (MSTBO), larghezza: 15 mm, altezza: 19,05 mm, profondità: 12,3 mm, colore: rosso (simili RAL 3001)

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero RAL

3001

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

ME B-17,5 MSTBO RD ACCESSORIO CUSTO