› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY CUST

Cod. Rexel CX2695439
Cod. Produttore 2695439
Cod. EAN 4046356447430

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione di dimensionamento: 125 V
  • Passo: 3,81 mm
  • Colore: grigio
  • Montaggio: guida DIN
  • Superficie contatti: Au
  • Layout pin: lineare
  • Serie: ME 6,2 TBUS-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore bus per guide DIN, colore: grigio, corrente nominale: 8 A, 8 A (contatti seriali), tensione di dimensionamento (III/2): 125 V, superficie contatti: Au, passo: 3,81 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, layout pin: Pinning lineare, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, Tenere conto della curva di declassamento dell'articolo

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

125 V

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

adatto per spessore circuito stampato

1,8 mm

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

8 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY CUST