› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

ME 45 UT TBUS KMGY

Cod. Rexel CX2858991
Cod. Produttore 2858991
Cod. EAN 4017918920463

Informazioni principali

  • Voltaggio: CAT.5e
  • Protezione: Classe D
  • Utilizzo: Token Ring, Ethernet
  • Adattatore: RJ45 con messa a terra
  • Cavo incluso: RJ45
  • Serie: D-LAN
  • Tipologia: SPD ETH
  • Categoria: CAT.5E

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione fine contro le sovratensioni secondo la Classe D (CAT.5e), per Token Ring e Ethernet. Adattatore RJ45 con linea di messa a terra separata, cavo RJ45 incl.

Caratteristiche tecniche

tensione permanente DC max.

7 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0.35 kA

corrente di carico nominale

1.5 A

livello di protezione filo/filo

50 V

livello di protezione filo/terra

65 V

frequenza limite

100 MHz

collegamento 1

RJ45

ME 45 UT TBUS KMGY