Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2881007
Cod. Produttore
2881007
Cod. EAN
4046356151900

Informazioni di prodotto

  • Categoria: CAT.6+
  • Protezione: Classe EA (CAT6A)
  • Velocità: fino a 10 GBit/s
  • Supporta: Power over Ethernet
  • Modalità PoE: Mode A e Mode B
  • Adattatore: RJ45 con messa a terra
  • Montaggio: Guide NS35
  • Serie: DT-LAN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro le sovratens. secondo Classe EA (CAT6A), per Gigabit-Ethernet (fino a 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Adatta per Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" e "Mode B". Adattatore RJ45 con linea di messa a terra separata e piedino di fissaggio per la messa a terra per guide di supporto NS 35.

tensione permanente DC max.

3.3 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0.1 kA

corrente di carico nominale

1.5 A

livello di protezione filo/filo

9 V

livello di protezione filo/terra

900 V

frequenza limite

500 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

RJ45