› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

ME 17,5 UT TBUS BU

Cod. Rexel CX2744571
Cod. Produttore 2744571
Cod. EAN 4017918607586

Informazioni principali

  • Tipo: RJ45
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 8
  • Velocità dati: 1 Gbit/s
  • Categoria: CAT5
  • Materiale: Plastica
  • Connessione: a crimpare
  • Serie: FL PLUG RJ45 GN/2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a crimpare, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, colore: verde, Ethernet

Caratteristiche tecniche

larghezza

13,7 mm

altezza

13,1 mm

profondità

13,7 mm

tipo di bloccaggio

Altro

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,22 mm²

ME 17,5 UT TBUS BU