Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX3024643
Cod. Produttore
3024643
Cod. EAN
4017918147082

Informazioni di prodotto

FBSTB 2-5 Ponticello a innesto trasversale

Documentazione tecnica

Scopri il ponticello a innesto tras FBSTB 2-5, un prodotto della rinomata marca CX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Ideale per applicazioni elettriche, il ponticello offre una connessione sicura e stabile. La sua costruzione robusta assicura resistenza e efficienza, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore. Scegli la qualità e l'affidabilità con FBSTB 2-5.

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

32 A

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

innestabile

dimensione modulare

5.2 mm

colore

rosso