Prodotti /

Cod. Rexel
CX2908728
Cod. Produttore
2908728
Cod. EAN
4017918160661

Informazioni di prodotto

Base custodia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, con contatto FE, di tipo alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 17,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 5, Connettore bus: 5 contatti paralleli

colore

Verde

larghezza

17,6 mm

altezza

99 mm

profondità

107,3 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro