› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

ME 17,5 UT BUS/5 BK

Cod. Rexel CX2744652
Cod. Produttore 2744652
Cod. EAN 4017918836658

Informazioni principali

  • Velocità: 12 MBit/s
  • Tipo: Linea di sistema bus
  • Schermatura: Schermata
  • Materiale guaina: PVC FR VI/PVC
  • Colore guaina: Viola
  • Conduttori: 2 (1x2xAWG22/1)
  • Colore conduttori: Rosso, verde
  • Serie: PROFIBUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In metri, Linea di sistema bus, PROFIBUS (12 MBit/s), schermata, PVC FR VI/PVC, viola, 2-conduttori (1x2xAWG22/1), colore conduttore singolo: rosso, verde, lunghezza cavo: Ingresso libero (1,0... 1000,0 m)

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

colore del rivestimento

Viola

categoria

Altro

diametro del conduttore

2,55 mm

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Film + treccia

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

valore NPV

0,81 %

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

150 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

ME 17,5 UT BUS/5 BK