› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

ME 12,5 OT-MSTBO RD

Cod. Rexel CX2744814
Cod. Produttore 2744814
Cod. EAN 4017918600518

Informazioni principali

  • Tipo: CAT5 SF/UTP
  • Conduttori: 2 x 2 x 24 AWG
  • Sezione: 0,22 mm²
  • Guaina esterna: Ø 7,8 mm
  • Guaina interna: Ø 5,75 mm ±0,15
  • Schermatura: rigida, schermata
  • Serie: J-02YS(ST)C HP
  • Uso: cavo Ethernet robusto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG) robusto cavo, 2 x 2 x 0,22 mm², conduttori rigidi, schermati, guaina esterna: diametro 7,8 mm, guaina interna: diametro 5,75 mm ± 0,15 mm

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

Altro

Superficie conduttore

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

ME 12,5 OT-MSTBO RD